LUBE PMP360-08 olajkenő rendszer 8 adagolás 1/2 gallon | AB3JBD 1TMU1

LUBE PMP360-08 olajkenő rendszer 8 adagolás 1/2 gallon

Raktáron
Tétel: AB3JBD Modell: PMP360-08Kereszthivatkozás: 1TMU1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,478.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós adagoló kenőrendszer
Légbevezető1 / 8 "NPT
Levegő bemeneti nyomása25-125 psi
Kenés típusaOlaj
AnyagAlumínium, sárgaréz acél, átlátszó polimer
Szerelési típusNEMA panel
A hírcsatornák száma8
MűveletLégi működtetésű
teljesítmény0 és 0.012 köb. in./cycle/feed
Teljes mélység4.75 "
Teljes magasság12.75 "
Teljes szélesség10.88 "
Szivattyú arány9:0
Tartály kapacitása1/2 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.995
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Kimeneti nyomás (300 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
LUBE PMP540-04 Olajkenő rendszer 4 Feed 1 Quart | AB3JBE 1TMU2 PMP540-04NEMA doboz6.38 "18 "9"€4,408.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE PMP360-08 olajkenő rendszer 8 adagolás 1/2 gallon
€5,478.96 /Mértékegység