A Binks a permetező berendezések és szivattyúk vezető gyártója, amely ideális különböző gyártási, feldolgozási és építési alkalmazásokhoz. Kiterjedt katalógusa alacsony és nagy nyomású kézi és automatikus szórópisztolyokat, festékszivattyúkat, folyadékkezelő tömlőket és szerelvényeket, légkeféket, rotációs porlasztókat és szabályozókat tartalmaz. A Binks légtelen szórópisztolyokat oldószeres és vizes alapú anyagokkal való használatra tervezték az 1. zóna területén, és tömlőkkel vagy szivattyúkkal ellátott közvetlen rögzítéssel finom, összpontosított folyadékköd képződik 7500 psi nyomásig. Ezek a szórórendszerek kevesebb túlpermetet okoznak, mint a többi összenyomott festékszóró, ezért ideálisak texturált falak, pattogatott kukoricahatású mennyezetek és egyenetlen felületek permetezéséhez. A Binks Trophy sorozatú nagy volumenű kisnyomású (HVLP) szórópisztolyok a legalkalmasabbak gépjárműipar, tengeri hajók, épületek és bútorok újrafeldolgozásához. Ezek a pisztolyok túlméretes gombokkal és egy légsapka gyűrűvel rendelkeznek a tű és a fúvóka befogadására, a bevonat, az alkatrész mérete és a felületi követelmények szerint, valamint egy sima kiváltó húzással, amely nem okoz visszarúgást a permetezés során. Tartós sárgaréz betétekkel és edzett rozsdamentes acél folyadékfúvókákkal is ellátják a csökkentett karbantartási ciklusok érdekében. Válasszon a Binks permetező rendszerek és a hozzájuk tartozó kiegészítők széles választékából, mint például szórófejek, hegyvédők, tömítések és nyomástartályok Raptor Supplies.