SPEEDAIRE 6Z899 Tartályfesték 2 1/2 G

Raktáron
Tétel: AF2YFG Modell: 6Z899

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€932.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestéktartály
Kapacitás2.5 gal.
AnyagRozsdamentes acél tartály, alumínium tartály fedél
Max. Nyomás50 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8424909500
Származási országCN

Termék részletek:

    • Légvezeték csatlakozó (1/4 "NPSM)
    • Festékcsatlakozó (3/8 "NPS)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6Z899 Tartályfesték 2 1/2 G
€932.39 /Mértékegység