PROTO Nyitott csavarkulcs-készletek

SAE / metrikus csavarkulcs-készletek a csavarok, anyák és egyéb rögzítőelemek fellazításához és meghúzásához. Kompakt kialakítású, hogy felülről, oldalról és szűk helyeken is hozzáférhessen a rögzítőkhöz. Szatén, fekete oxid és teljes fényezés változatban kapható

Szűrő

PROTO -

Nyitott csavarkulcs készlet, 10 darab

StílusModellbefejezSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJ3000HBFekete oxidSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "€655.98
BJ30000ASzaténMetric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm€367.59
CJ3000HSzaténSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "€375.75
PROTO -

Szögletes csavarkulcs készlet, 9 darab

StílusModellFej szögeKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJ3200D15 és 60 fokozatok13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€182.06
BJ3300A15 és 75 fokozatok7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "€166.69
PROTO -

Nyitott csavarkulcs készlet, 5 darab

StílusModellSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJ30000P-MMetric10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm€67.07
BJ3000NSAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "€144.30
PROTO -

Nyitott csavarkulcs-készletek

StílusModellbefejezDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJ3100MTeljes lengyel11Metric9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€484.70
AJ3100BTeljes lengyel14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€887.81
BJ3200CSzatén13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€225.26
PROTO -

Nyitott csavarkulcs készlet 15 fokos 8-19mm 6 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J30000RAA8WDW€166.01
PROTO -

Gyújtókulcs készlet 15/60 13 / 64-3 / 8 12db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J3200CGSAAA7DUP€262.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?