Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3100B csavarkulcs készlet, SAE, teljes fényezésű - 14 db | AB2ZXR 1Q406

PROTO J3100B csavarkulcs készlet, SAE, teljes fényezésű - 14 db

Raktáron
Tétel: AB2ZXR Típus: J3100BKereszthivatkozás: 1Q406

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€895.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög nyitott csavarkulcs készlet
befejezTeljes lengyel
Fej szöge15 és 60 fokozatok
Darabszám14
Hossztartomány4-3 / 4-től 15 "-ig
SAE vagy metrikusSAE
Kulcsok mellékelve3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termék részletek:

A PROTO J3100B villáskulcs-készlet ideális a rögzítőelemek, például anyák és csavarok meghúzásához és lazításához.

Jellemzők:

  • A PROTO J3100B villáskulcs-készlet dupla nikkel ütővel van felszerelve a rozsdaállóság és a hosszabb élettartam érdekében.
  • A csavarkulcsok teljes polírozásúak a korrózióállóság és a könnyen tisztítható felületek biztosítása érdekében.
  • 15 és 60 fokos nyitási szöggel rendelkeznek a SAE mérések biztosításához.
  • Ez a készlet vinil tasakban van a hordozhatóság érdekében.
  • 14 egységet tartalmaz többféle méretben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.100

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik a villáskulcs?

A. A nyitott vége lehetővé teszi a szerszám átcsúsztatását az anyán olyan szűk helyeken, ahol egy cső vagy tengely hossza zavarja a működést, vagy ahol nincs elegendő hely egy dugós/dobozkulcsnak.

K. Miért részesítik előnyben a csavarkulcsokat a villáskulcsokkal szemben?

V. A villáskulcsokat előnyben részesítik a villáskulcsokkal szemben, mert hosszú karjuk van. Ez lehetővé teszi, hogy az anya kicsavarásához kisebb erőre legyen szükség.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J3200C nyitott végű csavarkulcs készlet 15/60 13/64-3/8 13db | AA8WEA 1AKT6 J3200CSzatén13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€239.40
PROTO J3100M nyitott csavarkulcs készlet 15 / 60deg 9-19mm 11db | AB2ZXT 1Q407 J3100MTeljes lengyel11Metric9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€508.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3100B csavarkulcs készlet, SAE, teljes fényezésű - 14 db
€895.61 /Mértékegység