A Proto J3200CGSA gyújtáskulcs-készlet a kötőelemek meghúzására vagy rögzítésére szolgál karbantartási, javítási, gyártási, autóipari és zárt térben. Ez a gyújtáskulcs-készlet olyan kulcsokat tartalmaz, amelyek mindkét nyitott végén eltérő nyitási szöggel rendelkeznek, így szűk helyeken is elférnek a különböző méretű rögzítők.
Jellemzők:
- A Proto J3200CGSA gyújtáskulcs készlet különböző méretű csavarkulcsokat, gyújtásmérő készletet, hornyos csavaros indítót, csavarhúzót és fogót tartalmaz.
- A 2 különböző méretű végű kétvégű kulcsok felülről és oldalról érhetik el a rögzítőket.
- Az acél tartóban elhelyezett pengékkel ellátott gyújtásmérő készlet szűk helyeken történő alkalmazás esetén a hézagok ellenőrzésére szolgál.
- A hornyos csavaros indító a hornyos csavarok rögzítésére szolgál olyan műveleteknél, ahol a csavarok felszerelése nehézkes puszta kézzel vagy csavarhúzóval.
- A csavarhúzót a kötőelemek általános telepítési alkalmazásaihoz használják.
- A törpe szögű fogó ideális a rögzítők vagy más tárgyak megtartására.
- Mindezek az eszközök vinil tasakban találhatók a biztonságos tárolás érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Elérhető ez a gyújtáskulcs-készlet SAE vagy Metric méretben?
V. A Proto J3200CGSA gyújtáskulcs készlet SAE (hüvelyk) méretben kapható.
K. Az ebben a gyújtókulcs-készletben elérhető szerszámok korrózióállóak?
V. Igen, az ebben a Proto J3200CGSA gyújtáskulcs-készletben elérhető szerszámok korrózióállóak, így zord környezetben is használhatók.
K. Milyen fejméreteket kínál ez a Proto J3200CGSA gyújtáskulcs készlet?
V. Ez a gyújtáskulcs-készlet 8 csavarkulcsot tartalmaz, amelyek fejmérete 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 és 3/8 hüvelyk.