Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3300A csavarkulcs készlet 15/75 7/32-1/2 9 db | AA8WDZ 1AKT5

PROTO J3300A csavarkulcs készlet 15/75 7/32-1/2 9 db

Raktáron
Tétel: AA8WDZ Típus: J3300AKereszthivatkozás: 1AKT5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€166.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög nyitott csavarkulcs készlet
befejezSzatén
Fej szöge15 és 75 fokozatok
Darabszám9
Hossztartomány3-tól 4-7 / 16 "-ig
SAE vagy metrikusSAE
Kulcsok mellékelve7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeKulcsok mellékelveÁr
PROTO J3200D csavarkulcs készlet 15/60 13/64-3/8 9 db | AA8WDY 1AKT4 J3200D15 és 60 fokozatok13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€187.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3300A csavarkulcs készlet 15/75 7/32-1/2 9 db
€166.69 /Mértékegység