Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3200C nyitott végű csavarkulcs készlet 15/60 13/64-3/8 13db | AA8WEA 1AKT6

PROTO J3200C nyitott végű csavarkulcs készlet 15/60 13/64-3/8 13 db

Raktáron
Tétel: AA8WEA Típus: J3200CKereszthivatkozás: 1AKT6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€239.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög nyitott csavarkulcs készlet
befejezSzatén
Fej szöge15 és 60 fokozatok
Darabszám13
Hossztartomány3-tól 5-1 / 2 "-ig
SAE vagy metrikusSAE
Kulcsok mellékelve13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J3100B csavarkulcs készlet, SAE, teljes fényezésű - 14 db | AB2ZXR 1Q406 J3100BTeljes lengyel14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€895.61
PROTO J3100M nyitott csavarkulcs készlet 15 / 60deg 9-19mm 11db | AB2ZXT 1Q407 J3100MTeljes lengyel11Metric9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€508.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3200C nyitott végű csavarkulcs készlet 15/60 13/64-3/8 13 db
€239.40 /Mértékegység