Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3100M nyitott csavarkulcs készlet 15 / 60deg 9-19mm 11db | AB2ZXT 1Q407

PROTO J3100M csavarkulcs készlet 15/60 fok 9-19mm 11db

Raktáron
Tétel: AB2ZXT Típus: J3100MKereszthivatkozás: 1Q407

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€508.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög nyitott csavarkulcs készlet
befejezTeljes lengyel
Fej szöge15 és 60 fokozatok
Darabszám11
Hossztartomány4-3 / 4-től 7 "-ig
SAE vagy metrikusMetric
Kulcsok mellékelve9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J3200C nyitott végű csavarkulcs készlet 15/60 13/64-3/8 13db | AA8WEA 1AKT6 J3200CSzatén13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€239.40
PROTO J3100B csavarkulcs készlet, SAE, teljes fényezésű - 14 db | AB2ZXR 1Q406 J3100BTeljes lengyel14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€895.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3100M csavarkulcs készlet 15/60 fok 9-19mm 11db
€508.14 /Mértékegység