Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3000H nyitott végű csavarkulcs készlet 15 fokos 1/4-1-1/8 10db | AE7QXC 6A544

PROTO J3000H nyitott végű csavarkulcs készlet 15 fokos 1/4-1-1/8 10 db

Raktáron
Tétel: AE7QXC Típus: J3000HKereszthivatkozás: 6A544

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€375.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyitott csavarkulcs készlet
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
Darabszám10
Hossztartomány4-31/64 To 12-5/8"
SAE vagy metrikusSAE
Kulcsok mellékelve1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J3000HB nyitott végű csavarkulcs készlet 5/16-1-5/8 hüvelykes 10 db | AA8WDV 1AKR8 J3000HBFekete oxidSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "€655.98
PROTO J30000A nyitott végű csavarkulcs készlet 15 fokos 6-26 mm 10 db | AA8WDX 1AKT1 J30000ASzaténMetric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm€367.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3000H nyitott végű csavarkulcs készlet 15 fokos 1/4-1-1/8 10 db
€375.75 /Mértékegység