HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE LED fali csomagok

Szűrő

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE -

Vészvilágítási egységek

Hubbell Lighting - A Dual-Lite PG sorozat nedves helyen felsorolt ​​építészeti vészvilágító lámpatestei ideálisak beltéri és kültéri világítási alkalmazásokhoz a kommunális és ipari épületek bejáratánál, kijáratánál és kerületeinél. A fröccsöntött alumínium szerkezetük nikkel-kadmium akkumulátorral stabil és karbantartás nélküli működést biztosít. Ezek a lámpák négy, egymástól független LED-lámpával rendelkeznek a széles körű megvilágításhoz, valamint egy automatikus félvezető kapcsolót, amely a vészlámpát úgy aktiválja, hogy a hálózati áramellátás helyett akkumulátorral működik. Ezek a lámpák a spektrum öndiagnosztikai funkcióval vannak integrálva, hogy figyelemmel kísérjék a LED állapotát, az akkumulátor kapacitását és észleljék az elektromos áramkörök hibáit. Egyes modellek akkumulátoros fűtéssel rendelkeznek, így akár -30 ° C hőmérsékleten is működhetnek. Válasszon ezek közül a lámpák széles választékából, amelyek fehér, sötét bronz és platina ezüst színben kaphatók. Raptor supplies.
Ajánlunk falra szerelt vészvilágítás nem távoli, közvetlen csatlakoztatáshoz vészvilágításhoz.

StílusModellHáz színeÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
APGZBronz0-50 C fok€465.13
APGZ-HTRBronz-30-50 C fok€525.51
BPGP-HTRPlatinum ezüst-30-50 C fok€528.59
CP.G.W.fehér0-50 C fok€491.08
CPGW-HTRfehér-30-50 C fok€520.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?