Az Enerpac WMC2000 önálló hidraulikus vágó hidraulikus erőt használ az anyagok precíz és hatékony vágására. Ez egy hidraulikus rendszerből áll, amely nagy nyomású erőt hoz létre, amelyet azután a vágószerkezetre továbbítanak, és olyan iparágakban használják fel, mint az építőipar, a fémgyártás, az autóipar és a gyártás.
Jellemzők:
- Az Enerpac WMC2000 önálló hidraulikus vágófej forgófejekkel rendelkezik, amelyek kényelmes elhelyezést és jobb manőverezhetőséget biztosítanak a vágási feladatok során.
- Guillotine funkcióval rendelkezik a precíz vágási műveletek érdekében, és hordtáskával rendelkezik a könnyű szállítás és a fokozott védelem érdekében.
- Ez az Enerpac WMC2000 önálló hidraulikus vágó rugós visszatérő funkcióval rendelkezik, amely biztosítja a vágó gyors és kényelmes visszaállítását minden vágási művelet után.
- 10000 psi nyomásig üzemeltethető.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC WCB2000 penge: Ez egy kompatibilis tartozék, amelyet az Enerpac önálló hidraulikus vágógépekkel való használatra terveztek, megbízható és hatékony vágási megoldást kínál, és könnyű precíz és tiszta vágást biztosít különböző anyagokon.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen anyagokat vághat át ez az Enerpac WMC2000 hidraulikus vágó?
V. Az Enerpac WMC2000 önálló hidraulikus vágót úgy tervezték, hogy az anyagok széles skálájának átvágására szolgáljon, beleértve a fémrudakat, kábeleket, betonacélt és más, az építési, gyártási és infrastrukturális projektekben gyakran előforduló kemény anyagokat.
K. Használhatom ezt az Enerpac WMC2000 hidraulikus vágót precíziós és nehéz vágási feladatokhoz is?
V. Igen, az Enerpac WMC2000 precíziós és nagy teherbírású vágási képességeket is kínál. Pontos és tiszta vágást biztosít, miközben biztosítja a szükséges vágóerőt a kemény anyagok és az igényes alkalmazások kezeléséhez.