ENERPAC WMC3380 önálló hidraulikus vágó, 3 tonna, kapacitás | AF8FMU 25TV13

ENERPAC WMC3380 önálló hidraulikus vágó, 3 tonna, kapacitás

Raktáron
Tétel: AF8FMU Modell: WMC3380Kereszthivatkozás: 25TV13

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,761.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnálló hidraulikus maró
Kábel Telefon kábel CPP vágási kapacitás3.38 "
Kábel föld alatti kábel Áramszünet kapacitása3.38 "
Kapacitás3 tonna.
Vágófej visszatérési típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Hossz26 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Huzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitása1.69 "
Huzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitása1.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.98
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)73.03
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8465960050

Termékváltozatok

TermékekModellHuzalszál ACSR vágási kapacitásKapacitásHosszHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitásaKerek rúd alumínium huzal vagy rúd vágási kapacitásaKerek rúd rézhuzal vagy rúd vágási kapacitásaÁr
ENERPAC WMC1000 önálló hidraulikus vágó, 20 tonna, kapacitás, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 tonna.26.75 "---0.75 "0.75 "€11,016.66
ENERPAC WMC1580 önálló hidraulikus vágó, 6 tonna, kapacitás | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 tonna.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€8,535.64
ENERPAC WMC2000 önálló hidraulikus vágó, 13 tonna, kapacitás | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 tonna.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€10,946.04
ENERPAC WMC580 önálló hidraulikus vágó, 4 tonna, kapacitás | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 tonna.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€4,709.34
ENERPAC WMC750 önálló hidraulikus vágó, 4 tonna, kapacitás | AF8FMW 25TV15 WMC7500.75 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€5,475.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC WMC3380 önálló hidraulikus vágó, 3 tonna, kapacitás
€8,761.11 /Mértékegység