ENERPAC WMC1580 önálló hidraulikus vágó, 6 tonna, kapacitás | AF8FMR 25TV11

ENERPAC WMC1580 önálló hidraulikus vágó, 6 tonna, kapacitás

Raktáron
Tétel: AF8FMR Modell: WMC1580Kereszthivatkozás: 25TV11

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,535.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnálló hidraulikus maró
Kapacitás6 tonna.
Vágófej visszatérési típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Hossz22 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kerek rúd alumínium huzal vagy rúd vágási kapacitása0.75 "
Kerek rúd rézhuzal vagy rúd vágási kapacitása0.75 "
Kerek rúd Puha acél csavarok vágási kapacitása0.75 "
Acél drótkötél Hempcore vagy IWRC vágási kapacitás0.75 "
Huzalszál ACSR vágási kapacitás1.63 "
Huzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitása1.63 "
Huzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitása1.5 "
Huzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitása0.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8465960050

Termékváltozatok

TermékekModellHuzalszál ACSR vágási kapacitásKapacitásHosszHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitásaKerek rúd alumínium huzal vagy rúd vágási kapacitásaKerek rúd rézhuzal vagy rúd vágási kapacitásaÁr
ENERPAC WMC1000 önálló hidraulikus vágó, 20 tonna, kapacitás, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 tonna.26.75 "---0.75 "0.75 "€11,016.66
ENERPAC WMC2000 önálló hidraulikus vágó, 13 tonna, kapacitás | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 tonna.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€10,946.04
ENERPAC WMC3380 önálló hidraulikus vágó, 3 tonna, kapacitás | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 tonna.26 "1.69 "1.83 "---€8,761.11
ENERPAC WMC580 önálló hidraulikus vágó, 4 tonna, kapacitás | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 tonna.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€4,709.34
ENERPAC WMC750 önálló hidraulikus vágó, 4 tonna, kapacitás | AF8FMW 25TV15 WMC7500.75 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€5,475.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC WMC1580 önálló hidraulikus vágó, 6 tonna, kapacitás
€8,535.64 /Mértékegység