ENERPAC STC750A önálló hidraulikus vágókészlet lábszivattyúval, 4 tonna, kapacitás | AF8FME 25TU98

ENERPAC STC750A önálló hidraulikus vágókészlet lábszivattyúval, 4 tonna, kapacitás

Raktáron
Tétel: AF8FME Típus: STC750AKereszthivatkozás: 25TU98

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,117.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus vágófej készlet
Kábel föld alatti kábel Áramszünet kapacitása0.68 "
Kapacitás4 tonna.
Vágófej visszatérési típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Hossz15 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
ÁramforrásLégpumpa
Kerek rúd alumínium huzal vagy rúd vágási kapacitása0.69 "
Kerek rúd rézhuzal vagy rúd vágási kapacitása0.69 "
Kerek rúd erősítő rúd vágási kapacitása0.50 "
Kerek rúd Puha acél csavarok vágási kapacitása0.69 "
Acél drótkötél Hempcore vagy IWRC vágási kapacitás0.63 "
Huzalszál ACSR vágási kapacitás0.75 "
Huzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitása0.75 "
Huzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitása0.75 "
Huzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitása0.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.02
Hajó magassága (cm)33.07
Hajó hossza (cm)66.29
Hajószélesség (cm)38.25
HS-kód8414200000

Termékváltozatok

TermékekModellAcél drótkötél Hempcore vagy IWRC vágási kapacitásKapacitásHosszHuzalszál ACSR vágási kapacitásHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitásaÁramforrásÁr
ENERPAC STC1250FP önálló hidraulikus vágókészlet lábszivattyúval, 20 tonna, kapacitás | AF8FMC 25TU96 STC1250FP1.25 "20 tonna.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Lábszivattyú€12,444.34
ENERPAC STC1250H önálló hidraulikus vágókészlet lábszivattyúval, 20 tonna, kapacitás | AF8FMD 25TU97 STC1250H1.25 "20 tonna.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Kézi pumpa€11,780.37
ENERPAC STC750FP önálló hidraulikus vágókészlet lábszivattyúval, 4 tonna, kapacitás | AF8FMF 25TU99 STC750FP0.63 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Lábszivattyú€6,836.96
ENERPAC STC750H önálló hidraulikus vágókészlet lábszivattyúval, 4 tonna, kapacitás | AF8FMG 25TV01 STC750H0.63 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Kézi pumpa€6,375.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC STC750A önálló hidraulikus vágókészlet lábszivattyúval, 4 tonna, kapacitás
€7,117.23 /Mértékegység