ENERPAC WMC sorozatú önálló hidraulikus vágógépek


Szűrő
Kábeltelefon kábel CPP vágási kapacitás: 3.38 " , Kábel föld alatti kábel áramszünet kapacitása: 3.38 " , Vágófej visszatérési típusa: Egyszereplős, tavaszi visszatérés , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi
StílusModellHuzalszál ACSR vágási kapacitásKapacitásHosszHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitásaKerek rúd alumínium huzal vagy rúd vágási kapacitásaKerek rúd rézhuzal vagy rúd vágási kapacitásaÁr (ÁFA nélkül)
A
WMC3380
-3 tonna.26 "1.69 "1.83 "---€8,761.11
A
WMC1000
-20 tonna.26.75 "---0.75 "0.75 "€11,016.66
B
WMC580
0.63 "4 tonna.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€4,709.35
B
WMC750
0.75 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€5,475.43
A
WMC1580
1.63 "6 tonna.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€8,535.65
A
WMC2000
2"13 tonna.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€10,946.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?