WHEELER-REX 3890-24 hidraulikus csővágó 4–24 hüvelykes kupak | AC7LHX 38K989

WHEELER-REX 3890-24 hidraulikus csővágó 4-24 hüvelykes sapkával

Raktáron
Tétel: AC7LHX Modell: 3890-24Kereszthivatkozás: 38K989

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,250.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csővágó
ÉpítésKovácsolt acélpofák, edzett acéllánc
Hossz38 "
Olajkapacitás1 qt.
Cső kapacitás4-24 "talajcső
nyomás tartomány5700-6000 psi
FalvastagságVáltozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.45
Hajó magassága (cm)49.28
Hajó hossza (cm)97.03
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHossznyomás tartományÁr
WHEELER-REX 2990-8 Hidraulikus csővágó 2-8 hüvelykes sapka | AC7LHQ 38K983 2990-837.5 "8700-9000 psi€5,454.29
WHEELER-REX 2990-10 hidraulikus csővágó 2-10 hüvelykes sapkával | AC7LHR 38K984 2990-1037.5 "8700-9000 psi€5,646.15
WHEELER-REX 2990-12 hidraulikus csővágó 2–12 hüvelykes kupakkal AC7LHT 38K985 2990-1237.5 "8700-9000 psi€5,892.83
WHEELER-REX 2990-15 hidraulikus csővágó 2-15 hüvelykes sapkával | AC7LHU 38K986 2990-1537.5 "8700-9000 psi€6,139.50
WHEELER-REX 3890-15 hidraulikus csővágó 4-15 hüvelykes kupak | AC7LHV 38K987 3890-1538 "5700-6000 psi€8,921.46
WHEELER-REX 3890-18 Hidraulikus csővágó 4-18 hüvelykes sapka | AC7LHW 38K988 3890-1838 "5700-6000 psi€9,469.64
WHEELER-REX 5590-20 hidraulikus csővágó 6–20 hüvelykes sapkával | AC7LHY 38K990 5590-2038 "900-9700 psi€12,580.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEELER-REX 3890-24 hidraulikus csővágó 4-24 hüvelykes sapkával
€10,250.78 /Mértékegység