MILWAUKEE Lyukfűrész készletek

Tartalmazzon fémvágó furatfűrészeket a szabványos elektromos fúrógépekhez. Ideális olyan anyagok vágására, mint acél, öntöttvas, fa, üvegszál stb. A teljes hozzáférésű nyílások jól láthatóak a pontos elhelyezés és a gyorsabb forgácskidobás érdekében, valamint egy erős tok a tárolás és szállítás kényelméért.

Szűrő

MILWAUKEE -

Lyukfűrész készletek

StílusModellTételMax. Vágási mélységDarabszámSzárméretFogak hüvelykenkéntHasználja az ArbortÁr (ÁFA nélkül)
A49-22-4105Villanyszerelők furatfűrész készlet1-5 / 8 "193/8 "és 7/16" hatszögletű4/6Két matróz pilóta bitekkel€492.46
B49-22-4025Általános célú lyukfűrész készlet1-5 / 8 "133/8 "hatlapú4/63TGR9 vagy 5TJC9€227.31
C49-22-4175Általános célú lyukfűrész készlet1-5 / 8 "153/8 "és 7/16" hatszögletű4/63TGR9 vagy 3TGT4€158.81
D49-22-4800Lyukfűrész készlet1 / 2 "--8-€96.10
E49-22-4006Lyukfűrész készlet1.625 "10-4-€55.58
ajánlatkérés
F49-22-4143Lyukfűrész készlet-12-3.5-€242.76
ajánlatkérés
MILWAUKEE -

Keményfém vágó készlet

StílusModellMax. Vágási mélységDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
A49-22-82101 / 2 "7€732.94
B49-22-82001 / 2 "5€448.82
C49-22-83003 / 16 "5€384.83
D49-22-83103 / 16 "7€599.06
MILWAUKEE -

Állítható furatvágó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
49-56-0320AH6TXP€84.81
MILWAUKEE -

Általános célú furatfűrész készlet 28 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
49-22-4185AC8WRY€246.16
MILWAUKEE -

Villanyszerelők furatfűrész készlet 10 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
49-22-4095AC8WRW€228.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?