A Milwaukee 49-22-4185 általános célú lyukfűrészkészlet ideális precíz lyukak vágására különféle anyagokban, beleértve a fát, fémet és műanyagot. Építőipari, asztalos-, víz- és villanyszerelési munkákban használják. A készlet különféle méretű lyukfűrészeket tartalmaz, így sokoldalúan használható különféle alkalmazásokhoz. Ezzel az eszközzel tiszta és pontos lyukakat készíthet az anyagok széles körében.
Jellemzők:
- Ezt a lyukfűrészkészletet fém, műanyag és fa precíziós vágására tervezték, így sokoldalúan használható építőipari és famegmunkálási projektekhez.
- Tartalmaz egy nyílást az egyszerű és biztonságos beállítás érdekében, és egyszerűsíti a folyamatot a felhasználók számára.
- Ennek a szerszámnak a fogazata gyorsacélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a hatékony vágási teljesítményt.
- Maximális vágási mélysége 1-5/8 hüvelyk, és lehetővé teszi a mély lyukak vágását a különféle alkalmazásokhoz.
- Ez a készlet 22 lyukfűrészt tartalmaz, amelyek 3/4-től 4-3/4 hüvelykig terjednek, átfogó választékot kínálva a különböző furatátmérőkhöz.
- Ez a készlet egy dugaszolóaljzattal rendelkezik, amely teljes hozzáférésű bővítőhely-kialakítást kínál, megkönnyítve a dugók gyors és egyszerű eltávolítását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tárolhatom ezt a lyukfűrészkészletet?
V. Ez a készlet egy hordtáskát tartalmaz az egyszerű tárolás és szállítás érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a lyukfűrészkészlet kiválasztásakor?
A. A főbb tényezők közé tartozik az anyagkompatibilitás, a sokoldalúság, a fogak anyaga, a hüvelykenkénti fogak, a tengely kialakítása, a vágási mélység, az ütési fokozat, a menetméretek, a szár mérete, a próbafúró mérete, a lyukfűrészek száma, a dugó eltávolításának kialakítása, az alkalmazási terület, a hordtáska elérhetősége, a tartozékok elérhetősége, az ajánlott sebességek és biztonsági funkciók, hogy megfeleljen az Ön konkrét projektkövetelményeinek.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek az általános célú lyukfűrész-készletnek a használatakor?
A.
- Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, beleértve a védőszemüveget, a fülvédőt és a munkakesztyűt a lehetséges veszélyek elleni védelem érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztonságosan rögzítve van vagy stabilizálva van, hogy megakadályozza a mozgást vágás közben.
- Győződjön meg arról, hogy a lyukfűrész készlet megfelel a vágott anyagnak.
- A túlmelegedés elkerülése és a hatékony vágás érdekében a szerszámokat az ajánlott sebességgel használja.
- Minden használat előtt ellenőrizze a lyukfűrészek, a szár és egyéb alkatrészek állapotát, és cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Győződjön meg arról, hogy a nyílás kompatibilis a lyukfűrésszel és megfelelően rögzítve van.
- Használjon stabil és megfelelően működő fúrót/csavarozót, és rögzítse szorosan, hogy megakadályozza az ingadozást.
- Két kézzel fogja meg a fúrót/csavarozót, hogy irányítsa a szerszámot és megakadályozza a visszarúgást.
- Állítsa be a vágási mélységet igényeinek és az anyagvastagságnak megfelelően, hogy elkerülje a túlzott behatolást.
- Távolítsa el a felgyülemlett törmeléket a vágási területről a láthatóság megőrzése és a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Ha a szerszám hosszabb használat során felforrósodik, hagyja kihűlni, mielőtt folytatná.
- Használjon megfelelő vágókenőanyagokat a vágási teljesítmény és a szerszám élettartamának növelése érdekében.
- A lyukfűrészek cseréje vagy karbantartás elvégzése előtt húzza ki az áramforrást.
- A lyukfűrészeket és tartozékokat biztonságosan tárolja gyermekektől és illetéktelen felhasználóktól távol.