Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-22-4025 lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelykes 13 db | AA2VDL 11C836

MILWAUKEE 49-22-4025 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk, 13 db

Raktáron
Tétel: AA2VDL Modell: 49-22-4025Kereszthivatkozás: 11C836

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€227.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lyukfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
ÉpítésJéggel edzett kétfém
Max. Vágási mélység1-5 / 8 "
Darabszám13
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3-1 / 2" L
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Fűrészméretek tartománya3/4" to 2-1/2"
Szárméret3/8 "hatlapú
TeethVáltozó
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 and 5/8-18
FoganyagNagy sebességű acél
típusJéggel edzett kétfém
Használja az Arbort3TGR9 vagy 5TJC9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. Vágási mélységDarabszámSzárméretFogak hüvelykenkéntHasználja az ArbortÁr
MILWAUKEE 49-22-4105 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk 19 db | AA2VDM 11C837 49-22-4105Villanyszerelők furatfűrész készlet1-5 / 8 "193/8 "és 7/16" hatszögletű4/6Két matróz pilóta bitekkel€492.46
MILWAUKEE 49-22-4175 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk 15 db | AA2VDP 11C839 49-22-4175Általános célú lyukfűrész készlet1-5 / 8 "153/8 "és 7/16" hatszögletű4/63TGR9 vagy 3TGT4€158.81
MILWAUKEE 49-22-4800 Lyukfűrész készlet 3 darabos bimetál | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Lyukfűrész készlet1 / 2 "--8-€96.10
MILWAUKEE 49-22-4006 lyukfűrész készlet, bifém fogak | CH6KCB 489P12 49-22-4006Lyukfűrész készlet1.625 "10-4-€45.94
ajánlatkérés
MILWAUKEE 49-22-4143 lyukfűrész készlet, bifém fog | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Lyukfűrész készlet-12-3.5-€200.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4025 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk, 13 db
€227.31 /Mértékegység