Szolgáltatás számlálók

Szűrő

STRONG HOLD -

Pultos szekrények

StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A33-201-1DB20 "36 "36 "€3,617.16
A33.5-201-1DB20 "42 "36 "€3,399.67
B43-24224 "36 "48 "€4,498.55
A33-241-1DB24 "36 "36 "€3,716.50
A43-241-1DB24 "36 "48 "€4,199.75
A33.5-241-1DB24 "42 "36 "€3,902.99
A43.5-241-1DB24 "42 "48 "€4,527.30

Szolgáltatás számlálók

Erős tartás A pultszekrényeket szerszámok és felszerelések tárolására tervezték összeszerelő területeken, postatermekben és autóipari létesítményekben. Ezek a szekrények ideálisak olyan helyekre, ahol fej feletti tárolásra van szükség, és rendkívül nagy teherbírású konstrukciójuk, valamint a 3 pontos reteszelő rendszerrel ellátott, lakattal zárható ajtók tartósságot, fokozott biztonságot és lopásvédelmet biztosítanak. Egyes modellek sárgaréz zsanércsapokkal rendelkeznek az ajtó 180 fokos mozgatásához / kilengéséhez és állítható polcokkal a nagy munkadarabok / berendezések elhelyezéséhez. Válasszon a szervizpultok széles választékából, amelyek 36 és 48 hüvelykes szélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?