Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-22-8310 Keményfémvágó fémlemez készlet Pc 7 | AG6VHM 48Z665

MILWAUKEE 49-22-8310 Keményfém lemezvágó készlet 7. db

Raktáron
Tétel: AG6VHM Modell: 49-22-8310Kereszthivatkozás: 48Z665

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€599.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém furatvágó készlet
Max. Vágási mélység3 / 16 "
Darabszám7
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 2-3 / 4" L
Fűrészméretek tartománya7/8 "- 2"
Szárméret1/2 "3 Lapos
FoganyagKeményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8207504060

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.:frfr. 49-57-0035 vagy 49-57-0037
    • ,
    • Helyettesítő kísérleti fúrógép: 49-57-0038
    • ,
    • Fűrészméretek: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4" és 2 "

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Vágási mélységDarabszámÁr
MILWAUKEE 49-22-8200 keményfém vágó acéllemez készlet 5 db AG6VHJ 48Z662 49-22-82001 / 2 "5€448.83
MILWAUKEE 49-22-8210 Keményfém maró acéllemez készlet Pc 7 | AG6VHK 48Z663 49-22-82101 / 2 "7€732.93
MILWAUKEE 49-22-8300 Keményfém vágó fémlemez készlet 5 db AG6VHL 48Z664 49-22-83003 / 16 "5€388.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8310 Keményfém lemezvágó készlet 7. db
€599.06 /Mértékegység