Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-22-4105 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk 19 db | AA2VDM 11C837

MILWAUKEE 49-22-4105 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk, 19 db

Raktáron
Tétel: AA2VDM Modell: 49-22-4105Kereszthivatkozás: 11C837

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€492.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanyszerelők furatfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
ÉpítésJéggel edzett kétfém
Max. Vágási mélység1-5 / 8 "
Darabszám19
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3-1 / 2" L
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Fűrészméretek tartománya3/4" to 4-3/4"
Szárméret3/8 "és 7/16" hatszögletű
TeethVáltozó
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 and 5/8-18
FoganyagNagy sebességű acél
típusJéggel edzett kétfém
Használja az ArbortKét matróz pilóta bitekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. Vágási mélységDarabszámSzárméretFogak hüvelykenkéntHasználja az ArbortÁr
MILWAUKEE 49-22-4025 lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelykes 13 db | AA2VDL 11C836 49-22-4025Általános célú lyukfűrész készlet1-5 / 8 "133/8 "hatlapú4/63TGR9 vagy 5TJC9€227.31
MILWAUKEE 49-22-4175 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk 15 db | AA2VDP 11C839 49-22-4175Általános célú lyukfűrész készlet1-5 / 8 "153/8 "és 7/16" hatszögletű4/63TGR9 vagy 3TGT4€158.81
MILWAUKEE 49-22-4800 Lyukfűrész készlet 3 darabos bimetál | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Lyukfűrész készlet1 / 2 "--8-€96.10
MILWAUKEE 49-22-4006 lyukfűrész készlet, bifém fogak | CH6KCB 489P12 49-22-4006Lyukfűrész készlet1.625 "10-4-€45.94
ajánlatkérés
MILWAUKEE 49-22-4143 lyukfűrész készlet, bifém fog | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Lyukfűrész készlet-12-3.5-€200.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4105 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk, 19 db
€492.46 /Mértékegység