Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-22-4175 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk 15 db | AA2VDP 11C839

MILWAUKEE 49-22-4175 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk, 15 db

Raktáron
Tétel: AA2VDP Modell: 49-22-4175Kereszthivatkozás: 11C839
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
€158.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lyukfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
ÉpítésJéggel edzett kétfém
Max. Vágási mélység1-5 / 8 "
Darabszám15
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3-1 / 2" L
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Fűrészméretek tartománya3/4" to 2-1/2"
Szárméret3/8 "és 7/16" hatszögletű
TeethVáltozó
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 and 5/8-18
FoganyagNagy sebességű acél
típusJéggel edzett kétfém
Használja az Arbort3TGR9 vagy 3TGT4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2455
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termék részletek:

A Milwaukee 49-22-4175 lyukfűrészkészlet ideális olyan hatékony lyukvágási alkalmazásokhoz, amelyeknél különböző méretű lyukak pontos létrehozása szükséges. Enyhe ötvözetek vágására, acél és alumínium vágására használják az építőiparban, a famegmunkálásban, az elektromos berendezésekben, a vízvezeték-szerelésben és a fémmegmunkálásban.

Jellemzők:

  • Fejlett 3.5 TPI fogazattal rendelkezik a hatékony vágási teljesítmény érdekében.
  • Ennek a HOLE DOZER készletnek a hőre keményedő bevonata minimálisra csökkenti a súrlódást és a légellenállást, növelve az általános sebességet és a vezeték nélküli hatékonyságot.
  • Cserélhető csapokkal rendelkezik a rugalmas készletkonfigurációkhoz.
  • Ennek a készletnek a tetején és alján megerősített rácsok találhatók a lyukfűrész biztonságos tárolása érdekében.
  • Plug Jack kialakítása lehetővé teszi a dugó gyors eltávolítását.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. Vágási mélységDarabszámSzárméretFogak hüvelykenkéntHasználja az ArbortÁr
MILWAUKEE 49-22-4025 lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelykes 13 db | AA2VDL 11C836 49-22-4025Általános célú lyukfűrész készlet1-5 / 8 "133/8 "hatlapú4/63TGR9 vagy 5TJC9€227.31
MILWAUKEE 49-22-4105 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk 19 db | AA2VDM 11C837 49-22-4105Villanyszerelők furatfűrész készlet1-5 / 8 "193/8 "és 7/16" hatszögletű4/6Két matróz pilóta bitekkel€492.46
MILWAUKEE 49-22-4800 Lyukfűrész készlet 3 darabos bimetál | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Lyukfűrész készlet1 / 2 "--8-€96.10
MILWAUKEE 49-22-4006 lyukfűrész készlet, bifém fogak | CH6KCB 489P12 49-22-4006Lyukfűrész készlet1.625 "10-4-€45.94
ajánlatkérés
MILWAUKEE 49-22-4143 lyukfűrész készlet, bifém fog | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Lyukfűrész készlet-12-3.5-€200.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4175 Lyukfűrész készlet jégkemény 1-5/8 hüvelyk, 15 db
€158.81 /Mértékegység