MIDWEST ACORN NUT Hatlapfejű kupakok

Acélból készült durva és finom hatlapfejű csavarok teljesen menetes és részben menetes stílusban; szakítószilárdsága 10500 psi-ig és bizonyított teherbírási kapacitás 7450 psi-ig

Szűrő

MIDWEST ACORN NUT -

Hatlapfejű csavarok

StílusModellÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattSzámított terhelésSzakítószilárdságMenet hosszaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AMPB30741 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€24.03
AMPB30721 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"2700 psi3800 psi-1 / 4-20€25.24
BMPB30751 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.75 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€23.82
CMPB30691 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€23.23
DMPB30281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28€17.96
EMPB30291 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "3100 psi4350 psi3 / 4 "1 / 4-28€12.09
BMPB12501 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.25 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€24.93
AMPB30731 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€28.89
CMPB30701 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€24.93
FMPB30331 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.75 "3100 psi4350 psi3 / 4 "1 / 4-28€19.30
EMPB30311 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28€17.33
FMPB30011 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.25 "3100 psi4350 psi3 / 4 "1 / 4-28€25.43
FMPB30321 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28€18.71
AMPB30711 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€23.82
BMPB12491 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2700 psi3800 psi-1 / 4-20€26.71
FMPB30001 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"3100 psi4350 psi-1 / 4-28€21.92
EMPB30301 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"3100 psi4350 psi-1 / 4-28€20.12
DMPB30271 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28€18.55
GMPB30433 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.25 "7450 psi10,500 psi-3 / 8-24€20.50
HMPB30453 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "7450 psi10,500 psi1"3 / 8-24€23.95
IMPB30853 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.25 "6600 psi6300 psi-3 / 8-16€27.41
JMPB30833 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "3 / 4 "6600 psi6300 psi-3 / 8-16€27.41
JMPB30843 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1"6600 psi6300 psi-3 / 8-16€27.41
KMPB30873 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "6600 psi6300 psi-3 / 8-16€16.48
IMPB30863 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.5 "6600 psi6300 psi-3 / 8-16€28.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?