Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KÖZÉPNYUGATI MAKKANYA MPB3043 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-24 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 5PK | AD7WNM 4GVN2

MIDWEST ACORN NUT MPB3043 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-24 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7WNM Típus: MPB3043Kereszthivatkozás: 4GVN2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€20.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezkróm
Fokozat5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés7450 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság10,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-24
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3043 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-24 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 5PK
€20.50 /csomag