Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST ACORN NUT MPB3072 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Length, 5PK | AB9WHV 2FUD9

MIDWEST ACORN NUT MPB3072 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-20 menetméret, 1 hüvelyk hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9WHV Típus: MPB3072Kereszthivatkozás: 2FUD9
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
€25.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezkróm
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés2700 psi
utántöltő2FTZ9
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság3800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3072 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-20 menetméret, 1 hüvelyk hosszú, 5PK
€25.24 /csomag