Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST ACORN NUT MPB3027 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-28 Thread Size, 5/8 Inch Length, 5PK | AD7WMR 4GVJ9

MIDWEST ACORN NUT MPB3027 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-28 menetméret, 5/8 hüvelykes hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7WMR Típus: MPB3027Kereszthivatkozás: 4GVJ9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezkróm
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt5 / 8 "
AnyagAcél
Min. Menethossz5 / 8 "
Számított terhelés3100 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság4350 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret1 / 4-28
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3027 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-28 menetméret, 5/8 hüvelykes hosszúság, 5PK
€18.55 /csomag