Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST MAKKANYA MPB3030 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-28 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 5PK | AD7WMV 4GVK3

MIDWEST ACORN NUT MPB3030 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-28 menetméret, 1 hüvelyk hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7WMV Típus: MPB3030Kereszthivatkozás: 4GVK3
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
€20.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezkróm
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés3100 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság4350 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-28
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3030 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-28 menetméret, 1 hüvelyk hosszú, 5PK
€20.12 /csomag