Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST ACORN NUT MPB3087 Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-16 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 5PK | AB9WLH 2FUR5

MIDWEST ACORN NUT MPB3087 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-16 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9WLH Típus: MPB3087Kereszthivatkozás: 2FUR5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€16.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezkróm
Fokozat5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés6600 psi
utántöltő2FTZ9
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság6300 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3087 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-16 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 5PK
€16.48 /csomag