KILLARK Veszélyes helyzetű mosogató kapcsolók tartozékai

Tumbler kapcsolók kis DC / AC motorok kézi indítására / leállítására gyártósorokon és gyártóüzemekben. Egyes modellek rézmentes alumíniumötvözet burkolattal rendelkeznek a magas kopásállóság érdekében. Kapcsolószerelvények és szerelvényburkolatok is kaphatók

Szűrő

KILLARK -

Mosogató kapcsoló

A Killark billenőkapcsolói hatékony megoldást jelentenek a veszélyes helyeken, és motorfunkciók indítására/leállítására és világításkapcsolásra szolgálnak. Öntött alumínium konstrukciójuk az UV-sugárzással szembeni ellenálló képesség érdekében, valamint színkódolt vezetékek további bekötési hellyel a sima helyszíni telepítés érdekében. Ezek az UL listán szereplő kapcsolók kompatibilisek az 1., 2. és 3. osztályú eszközökkel, és elérhetők egy-, két- és hárompólusú konfigurációkban.
Raptor Supplies egyben egypólusú bukókapcsolók takarmánycsomópontokkal.

StílusModellerősítőkHPKapcsolótípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AFXS-8C153 @ 240 V, 5 @ 480 V3-pólusú240 / 480 VAC€849.87
AFXS-1C201 @ 120 V, 2 @ 240 V1-pólusú120 / 277 VAC€591.04
AFXS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 V2-pólusú120 / 277 VAC€548.54
KILLARK -

Mosogató kapcsoló fedele

A Killark XS / XST sorozatú pohárkapcsolók fedeleit elektromos áramkörök csatlakozásainak létrehozására, megszakítására vagy megváltoztatására használják. UL kategóriájúak és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek az első kar forgókapcsoló szerelvényeihez való használatra. Ezeknek a kapcsolófedeleknek szabványos rendelkezései vannak a lakat BE vagy KI helyzetben történő rögzítésére. A fedélen áthaladó menetes rozsdamentes acél tengelyhez csatlakoztatott karral vannak felszerelve. Ezek az egységek 15 és 20A változatban kaphatók. Kiválasztott modellek (FXS sorozat a pohárkapcsoló fedelei) NEMA 3 időjárásálló házakkal rendelkeznek.

StílusModellerősítőkHPTételKapcsolótípusAz üzemeltető típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AXS-8C153 @ 240 V, 5 @ 480 VKapcsolószerkezet elülső fedele3-pólusúMosogató kapcsoló240 / 480 VAC€625.78
AXSX-220-Motorindító fedél kapcsoló és szerelésToggleKapcsolószerelvény600 VAC€411.96
AXSX-320-Motorindító fedél kapcsoló és szerelés-Kapcsolószerelvény600 VAC€752.47
AXS-1C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKapcsolószerkezet elülső fedele1-pólusúMosogató kapcsoló120 / 277 VAC€268.19
AXS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKapcsolószerkezet elülső fedele2-pólusúMosogató kapcsoló120 / 277 VAC€270.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?