Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK XS-1C elülső burkolat XS 1. sorozatú banda 1-pólusú | AD9PUE 4TZV8

KILLARK XS-1C elülső burkolat XS Series 1 Gang 1-pólusú

Raktáron
Tétel: AD9PUE Modell: XS-1CKereszthivatkozás: 4TZV8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€268.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolószerkezet elülső fedele
erősítők20
HP1 @ 120 V, 2 @ 240 V
AnyagÖntött alumínium
A bandák száma1
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. és 2. osztály, C, D csoport; I. osztály, 1. és 2. zóna, IIB., IIA. Csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus1-pólusú
Az üzemeltető típusaMosogató kapcsoló
Feszültség120 / 277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPTételKapcsolótípusAz üzemeltető típusaFeszültségÁr
KILLARK XSX-2 MotorStarter fedél kapcsolószerkezet kapcsoló 20A 2P | AD9PTG 4TZT1 XSX-220-Motorindító fedél kapcsoló és szerelésToggleKapcsolószerelvény600 VAC€411.96
KILLARK XSX-3 MotorStarter fedél kapcsoló szerelvény Toggle 20A 3P | AD9PTH 4TZT2 XSX-320-Motorindító fedél kapcsoló és szerelés-Kapcsolószerelvény600 VAC€775.61
KILLARK XS-2C elülső burkolat XS 1. sorozatú banda 2 pólusú | AD9PUF 4TZV9 XS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKapcsolószerkezet elülső fedele2-pólusúMosogató kapcsoló120 / 277 VAC€270.00
KILLARK XS-8C elülső burkolat xS 1. sorozatú 3-pólusú tartó | AD9PUG 4TZW1 XS-8C153 @ 240 V, 5 @ 480 VKapcsolószerkezet elülső fedele3-pólusúMosogató kapcsoló240 / 480 VAC€625.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK XS-1C elülső burkolat XS Series 1 Gang 1-pólusú
€268.18 /Mértékegység