A erősítők: 20 , Mélység: 4" , Magasság: 5 11 / 32 " , HP: 1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC , Hub stílus: Feed-Thru , Beépítési: Furatok / agyak rögzítése , NEMA minősítés: 3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Bandák száma: 1 , Biztonsági besorolás: I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; I. osztály, 1. és 2. zóna, IIB, IIA csoport; II. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; osztály III , Kapcsoló típusa: 1-pólusú , Üzemeltető típusa: Elöl működtetett , Feszültség: 120 / 277 VAC , Szélesség: 3 11 / 16 "
Elülről működtethető mosogató kapcsoló
A Killark pohárkapcsolókat olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek megkövetelik a csatlakoztatott áramkörök / berendezések csatlakoztatásának megszakítását, megszakítását és megváltoztatását. Párnázható kivitelűek, hogy megakadályozzák az ON / OFF állapot és a külső tömítés véletlen átkapcsolását, hogy megakadályozzák a por és nedvesség bejutását a házba. Válasszon a sokféle pohárkapcsoló közül, amelyek 1/2 és 3/4 hüvelykes agyméretekkel kaphatók Raptor Supplies. Motorindító kapcsoló egységek (motorindító kapcsoló szerelvények) a pohárkapcsolókkal való használatra is elérhetőek Raptor Supplies.