Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK FXS-8C Elülső fedél Veszélyes hely 3p Be/Ki | AD9PRW 4TZP9

KILLARK FXS-8C Elülső burkolat Veszélyes hely 3p Be/Ki

Raktáron
Tétel: AD9PRW Típus: FXS-8CKereszthivatkozás: 4TZP9
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
€849.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolószerkezet elülső fedele
erősítők15
Mélység3.625 "
Magasság6 13 / 16 "
HP3 @ 240 V, 5 @ 480 V
JelmagyarázatBe Ki
AnyagÖntött alumínium
A bandák száma1
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; I. osztály, 1. és 2. zóna, IIB, IIA csoport; II. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; osztály III
Kapcsolótípus3-pólusú
Az üzemeltető típusaMosogató kapcsoló
Feszültség240 / 480 VAC
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536509035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPKapcsolótípusFeszültségÁr
KILLARK FXS-1C Elülső fedél Veszélyes hely 1p Be/Ki | AD9PRU 4TZP7 FXS-1C201 @ 120 V, 2 @ 240 V1-pólusú120 / 277 VAC€591.04
KILLARK FXS-2C elülső burkolat veszélyes helye 2p be / ki | AD9PRV 4TZP8 FXS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 V2-pólusú120 / 277 VAC€548.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK FXS-8C Elülső burkolat Veszélyes hely 3p Be/Ki
€849.87 /Mértékegység