Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK FXS-2C elülső burkolat veszélyes helye 2p be / ki | AD9PRV 4TZP8

KILLARK FXS-2C Elülső burkolat Veszélyes hely 2p Be/Ki

Raktáron
Tétel: AD9PRV Típus: FXS-2CKereszthivatkozás: 4TZP8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€548.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolószerkezet elülső fedele
erősítők20
Mélység3.625 "
Magasság6 13 / 16 "
HP1 @ 120 V, 2 @ 240 V
JelmagyarázatBe Ki
AnyagÖntött alumínium
A bandák száma1
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; I. osztály, 1. és 2. zóna, IIB, IIA csoport; II. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; osztály III
Kapcsolótípus2-pólusú
Az üzemeltető típusaMosogató kapcsoló
Feszültség120 / 277 VAC
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536509035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPKapcsolótípusFeszültségÁr
KILLARK FXS-1C Elülső fedél Veszélyes hely 1p Be/Ki | AD9PRU 4TZP7 FXS-1C201 @ 120 V, 2 @ 240 V1-pólusú120 / 277 VAC€591.04
KILLARK FXS-8C Elülső fedél Veszélyes hely 3p Be/Ki | AD9PRW 4TZP9 FXS-8C153 @ 240 V, 5 @ 480 V3-pólusú240 / 480 VAC€849.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK FXS-2C Elülső burkolat Veszélyes hely 2p Be/Ki
€548.54 /Mértékegység