Veszélyes helyzetű szivattyúk

Szűrő

DAYTON -

Veszélyes helyen található centrifugális szivattyúk

A Dayton centrifugálszivattyúkat folyadékok továbbítására és keringtetésére tervezték vegyi feldolgozási, hűtési és nyomásnövelő alkalmazásokban. Ezek a folyamatos teljesítményű szivattyúk tartós 316 rozsdamentes acélból készülnek, és szén-, kerámia- és Viton -alkatrészekkel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a folyadékok korrozív jellegének. Ezeket egy TEFC, háromfázisú motor hajtja egy 3TC -ben a forgó tengelyhez, és maximális áramlási sebessége 145 GPM @ 49 láb. Golyóscsapágyakkal vannak ellátva a zökkenőmentes működés érdekében, és tömítésekkel, amelyek megakadályozzák a szivárgást. Válasszon az 50-1/1 és 2 HP kimeneti változat közül Raptor Supplies.

StílusModellGPM víz @ 40 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeHPBeömlőnyílásÁr (ÁFA nélkül)
A5WXU8614.09-3.72/1.8642 @ 50 Ft.422131.51-1 / 2 NPT€5,418.52
A5WXU9775.06-4.60/2.3049 @ 50 Ft.4918222 NPT€5,880.86

Veszélyes helyzetű szivattyúk

Dayton a veszélyes helyen található centrifugális szivattyúk ideálisak vegyi feldolgozáshoz, folyadékátadáshoz, hűtéshez és nyomásnövelő alkalmazásokhoz. Ezek a nem merülő szivattyúk kézi működtetésűek és 316 rozsdamentes acél házzal rendelkeznek Viton elasztomer / szén-kerámia tömítésekkel, amelyek akár 104 ° F-ig is képesek elviselni a hőmérsékletet. Ezenkívül alacsony rotációs súrlódású golyóscsapágyakkal és TEFC motorral is elérhetők 3450 fordulat / perc. Ezek a szivattyúk megkönnyítik a rotációs kisüléseket akár 360 fokban, 90 fokos lépésekben, és 13 és 15.125 hüvelykes szélességű opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?