DAYTON 5WXU9 Veszélyes helyen működő centrifugálszivattyú 2 LE | AE7CLJ

DAYTON 5WXU9 Hazardous Location Centrifugal Pump 2 Hp

Raktáron
Tétel: AE7CLJ Típus: 5WXU9

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,778.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)140F
erősítők5.06-4.60/2.30
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head49 @ 50 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head77 @ 40 - 18 @ 60 Ft.
AdóFolyamatos
Keret145TC
GPM víz @ 20 Ft. a feje106
GPM víz @ 25 Ft. a feje101
GPM víz @ 30 Ft. a feje94
GPM víz @ 40 Ft. a feje77
GPM víz @ 50 Ft. a feje49
GPM víz @ 60 Ft. a feje18
GPM víz @ 70 Ft. a feje2
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 E, F, G
Magasság9 1 / 16 "
Ház anyaga316 Stainless Steel
HP2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2 NPT
Bemeneti nyomás121 PSI
Hossz15.125 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás264 CP
Max. GPM @ Fej106 @ 20 Ft.
Max. Fej73 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.250 F
Max. Fajsúly1
Min. GPM @ Fej2 @ 70 Ft.
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés140 fok F
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
NEMA / IEC keret145TC
Kivezetés1-1 / 2 NPT
Fázis3
Portforgatás90 fokos növekmény
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton elasztomer/karbon kerámia
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelőN / A
Hőmérséklet KódT3C
típusVeszélyes helyzetű szivattyú
Feszültség208-230/460
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokSzén / kerámia, Viton, rozsdamentes acél
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.46
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8413702040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5WXU9 Hazardous Location Centrifugal Pump 2 Hp
€5,778.37 /Mértékegység