DAYTON 5WXU8 Veszélyes helyen lévő centrifugálszivattyú 1 1/2 LE | AE7CLH

DAYTON 5WXU8 Veszélyes helyen lévő centrifugálszivattyú 1 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AE7CLH Típus: 5WXU8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,418.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)140F
erősítők4.09-3.72/1.86
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head42 @ 50 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head59 @ 42 - 14 @ 63 Ft.
AdóFolyamatos
Keret143TC
GPM víz @ 20 Ft. a feje88
GPM víz @ 25 Ft. a feje82
GPM víz @ 30 Ft. a feje78
GPM víz @ 40 Ft. a feje61
GPM víz @ 50 Ft. a feje42
GPM víz @ 60 Ft. a feje21
GPM víz @ 70 Ft. a feje3
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 E, F, G
Magasság9 1 / 16 "
Ház anyaga316 Stainless Steel
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 NPT
Bemeneti nyomás122 PSI
Hossz15.125 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás264 CP
Max. GPM @ Fej88 @ 20 Ft.
Max. Fej72 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.250 F
Max. Fajsúly1
Min. GPM @ Fej3 @ 70 Ft.
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés140 fok F
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaRobbanásbiztos
NEMA / IEC keret143TC
Kivezetés1-1 / 4 NPT
Fázis3
Portforgatás90 fokos növekmény
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton elasztomer/karbon kerámia
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelőN / A
Hőmérséklet KódT3C
típusVeszélyes helyzetű szivattyú
Feszültség208-230/460
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokSzén / kerámia, Viton, rozsdamentes acél
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413702040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5WXU8 Veszélyes helyen lévő centrifugálszivattyú 1 1/2 LE
€5,418.53 /Mértékegység