A Csapágy típusa: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Veszélyes helyek osztálya: 1 C, D / 2 E, F, G , Magasság: 9 1 / 16 " , Ház anyaga: 316 Stainless Steel , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Rozsdamentes acél , Járókerék típusa: Zárva , Hossz: 15.125 " , Max. A ház nyomása: 150 PSI , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 8 " , Max. Folyadék viszkozitása: 264 CP , Max. Folyadék hőmérséklet: 250 F , Max. Fajsúly: 1 , Motorház: TEFC , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: Robbanásbiztos , fázis: 3 , Port Rotation: 90 fokos növekmény , Csavar anyaga: Rozsdamentes acél , Pecsét alkalmazás: Hosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat , Tömítés anyaga: Viton elasztomer/karbon kerámia , Tömítés típusa: Mechanikai , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Szívóemelés: N / A , Temp. Kód: T3C , Típus: Veszélyes helyzetű szivattyú , Feszültség: 208-230/460 , Volute Anyag: Rozsdamentes acél , Nedvesített anyagok: Szén / kerámia, Viton, rozsdamentes acél , Szélesség: 13 "
Veszélyes helyen található centrifugális szivattyúk
A Dayton centrifugálszivattyúkat folyadékok továbbítására és keringtetésére tervezték vegyi feldolgozási, hűtési és nyomásnövelő alkalmazásokban. Ezek a folyamatos teljesítményű szivattyúk tartós 316 rozsdamentes acélból készülnek, és szén-, kerámia- és Viton -alkatrészekkel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a folyadékok korrozív jellegének. Ezeket egy TEFC, háromfázisú motor hajtja egy 3TC -ben a forgó tengelyhez, és maximális áramlási sebessége 145 GPM @ 49 láb. Golyóscsapágyakkal vannak ellátva a zökkenőmentes működés érdekében, és tömítésekkel, amelyek megakadályozzák a szivárgást. Válasszon az 50-1/1 és 2 HP kimeneti változat közül Raptor Supplies.