QMARK GUX3004832 Veszélyes helyegység-fűtés 700 Cfm | AE4WDJ 5NF04

QMARK GUX3004832 Veszélyes helyen lévő egységfűtő 700 Cfm

Raktáron
Tétel: AE4WDJ Típus: GUX3004832Kereszthivatkozás: 5NF04

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,328.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyegység melegítője
Légáramlat700 CFM
AC erősítők4.3
BtuH kimenet10236
Szekrény mélysége11-1 / 16 "
Szekrény magassága19.125 "
Szekrény szélessége23.875 "
Kontaktor tekercs feszültsége24
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Ház befejezéseSzürke porszórt
Ház anyagaNehéz nyomtávú acél
Hz60
kW3
Teljes mélység21 "
Teljes magasság19.125 "
Teljes szélesség23.875 "
Fázis3
Feszültség480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.95
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)75.69
Hajószélesség (cm)75.69
HS-kód8516290090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetSzekrény magasságaSzekrény szélességekWTeljes magasságÁr
QMARK GUX10004832 Veszélyes helyegység melegítője 840 Cfm | AE4WDF 5NF01 GUX1000483223.875 "840 cfm12.73412019.125 "23.875 "1019.125 "€13,921.68
QMARK GUX15004832 Veszélyes helyegység fűtőberendezése 1450 Cfm | AE4WDG 5NF02 GUX1500483227.875 "1450 cfm18.75118025 "27.875 "1525 "€14,753.45
QMARK GUX20004832 Veszélyes helyegység fűtőberendezése 1400 Cfm | AE4WDH 5NF03 GUX2000483227.875 "1400 cfm24.86824025 "27.875 "2025 "€15,600.17
QMARK GUX7504832 Veszélyes helyzetű egység fűtőberendezés 60 Hz | AE4WDL 5NF06 GUX750483223.875 "840 cfm9.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "€13,562.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK GUX3004832 Veszélyes helyen lévő egységfűtő 700 Cfm
€12,328.74 /Mértékegység