QMARK ICG18081 Veszélyes fekvésű fali fűtés 280 V | AC9XAU 3LA87

QMARK ICG18081 Veszélyes helyen lévő falfűtő 280v

Raktáron
Tétel: AC9XAU Modell: ICG18081Kereszthivatkozás: 3LA87

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,036.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű fali melegítő
AC erősítők9
BtuH kimenet6140
Szekrény mélysége8-1 / 2 "
Szekrény magassága20 "
Szekrény szélessége36 "
FűtőtípusKonvekció
Ház befejezéseSzürke poliészter porszórt
Ház anyagaNehéz nyomtávú acél
Hz60
kW1.8
Teljes mélység9"
Teljes magasság20 "
Teljes szélesség42 "
Fázis1
Feszültség208

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)123.44
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8516290090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetkWFázisFeszültségÁr
QMARK ICG18041 Veszélyes helyen lévő falfűtő 60 Hz | AC9XAV 3LA88 ICG18041861401.81240€3,127.51
QMARK ICG36041 Veszélyes fekvésű fali fűtés 9 hüvelyk D | AE4WDM 5NF09 ICG3604115122803.61240€4,325.00
QMARK ICG360483 Veszélyes helyen lévő fali fűtés 20 hüvelyk magasságban | AE4WDN 5NF10 ICG3604834122803.63480€4,248.64
QMARK ICG36081 Veszélyes fekvésű falfűtő 42 hüvelyk szélesség | AE4WDP 5NF11 ICG3608117122803.61208€4,137.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK ICG18081 Veszélyes helyen lévő falfűtő 280v
€3,036.30 /Mértékegység