QMARK GUX15004832 Veszélyes helyegység fűtőberendezése 1450 Cfm | AE4WDG 5NF02

QMARK GUX15004832 Veszélyes helyen lévő egységfűtő 1450 Cfm

Raktáron
Tétel: AE4WDG Típus: GUX15004832Kereszthivatkozás: 5NF02

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,753.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyegység melegítője
Légáramlat1450 cfm
AC erősítők18.7
BtuH kimenet51180
Szekrény mélysége11-1 / 16 "
Szekrény magassága25 "
Szekrény szélessége27.875 "
Kontaktor tekercs feszültsége24
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Ház befejezéseSzürke porszórt
Ház anyagaNehéz nyomtávú acél
Hz60
kW15
Teljes mélység21 "
Teljes magasság25 "
Teljes szélesség27.875 "
Fázis3
Feszültség480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8516290090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetSzekrény magasságaSzekrény szélességekWTeljes magasságÁr
QMARK GUX10004832 Veszélyes helyegység melegítője 840 Cfm | AE4WDF 5NF01 GUX1000483223.875 "840 cfm12.73412019.125 "23.875 "1019.125 "€13,921.68
QMARK GUX20004832 Veszélyes helyegység fűtőberendezése 1400 Cfm | AE4WDH 5NF03 GUX2000483227.875 "1400 cfm24.86824025 "27.875 "2025 "€15,600.17
QMARK GUX3004832 Veszélyes helyegység-fűtés 700 Cfm | AE4WDJ 5NF04 GUX300483223.875 "700 CFM4.31023619.125 "23.875 "319.125 "€12,328.74
QMARK GUX7504832 Veszélyes helyzetű egység fűtőberendezés 60 Hz | AE4WDL 5NF06 GUX750483223.875 "840 cfm9.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "€13,562.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK GUX15004832 Veszélyes helyen lévő egységfűtő 1450 Cfm
€14,753.45 /Mértékegység