QMARK ICG360483 Veszélyes helyen lévő fali fűtés 20 hüvelyk magasságban | AE4WDN 5NF10

QMARK ICG360483 Hazardous Location Wall Heater 20 Inch Height

Raktáron
Tétel: AE4WDN Modell: ICG360483Kereszthivatkozás: 5NF10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,286.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű fali melegítő
AC erősítők4
BtuH kimenet12280
Szekrény mélysége8-1 / 2 "
Szekrény magassága20 "
Szekrény szélessége36 "
FűtőtípusKonvekció
Ház befejezéseSzürke poliészter porszórt
Ház anyagaNehéz nyomtávú acél
Hz60
kW3.6
Teljes mélység9"
Teljes magasság20 "
Teljes szélesség42 "
Fázis3
Feszültség480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)118.62
Hajószélesség (cm)72.9
HS-kód8516290090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetkWFázisFeszültségÁr
QMARK ICG18081 Veszélyes fekvésű fali fűtés 280 V | AC9XAU 3LA87 ICG18081961401.81208€3,057.43
QMARK ICG18041 Veszélyes helyen lévő falfűtő 60 Hz | AC9XAV 3LA88 ICG18041861401.81240€3,141.20
QMARK ICG36041 Veszélyes fekvésű fali fűtés 9 hüvelyk D | AE4WDM 5NF09 ICG3604115122803.61240€4,671.57
QMARK ICG36081 Veszélyes fekvésű falfűtő 42 hüvelyk szélesség | AE4WDP 5NF11 ICG3608117122803.61208€4,151.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK ICG360483 Hazardous Location Wall Heater 20 Inch Height
€4,286.81 /Mértékegység