QMARK ICG36081 Veszélyes fekvésű falfűtő 42 hüvelyk szélesség | AE4WDP 5NF11

QMARK ICG36081 Veszélyes helyen lévő falfűtő 42 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE4WDP Modell: ICG36081Kereszthivatkozás: 5NF11

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,151.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű fali melegítő
AC erősítők17
BtuH kimenet12280
Szekrény mélysége8-1 / 2 "
Szekrény magassága20 "
Szekrény szélessége36 "
FűtőtípusKonvekció
Ház befejezéseSzürke poliészter porszórt
Ház anyagaNehéz nyomtávú acél
Hz60
kW3.6
Teljes mélység9"
Teljes magasság20 "
Teljes szélesség42 "
Fázis1
Feszültség208

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.11
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)118.11
Hajószélesség (cm)72.39
HS-kód8516290090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetkWFázisFeszültségÁr
QMARK ICG18081 Veszélyes fekvésű fali fűtés 280 V | AC9XAU 3LA87 ICG18081961401.81208€3,057.43
QMARK ICG18041 Veszélyes helyen lévő falfűtő 60 Hz | AC9XAV 3LA88 ICG18041861401.81240€3,141.20
QMARK ICG36041 Veszélyes fekvésű fali fűtés 9 hüvelyk D | AE4WDM 5NF09 ICG3604115122803.61240€4,671.57
QMARK ICG360483 Veszélyes helyen lévő fali fűtés 20 hüvelyk magasságban | AE4WDN 5NF10 ICG3604834122803.63480€4,286.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK ICG36081 Veszélyes helyen lévő falfűtő 42 hüvelyk szélesség
€4,151.38 /Mértékegység