ZOELLER Daráló szivattyúk

1- / 3-fázisú darálószivattyúk, amelyek alkalmasak a szilárd hulladék finom hígtrágyává történő őrlésére, nagynyomású szennyvízrendszerekben, mezőgazdasági létesítményekben és vízkezelő vezetékekben történő alkalmazásokhoz. Ollós vágású vágókkal felszerelve a vágópenge körüli kötélhulladék eltávolítására

Szűrő

ZOELLER -

Daráló szivattyúk

A Zoeller Shark sorozatú darálószivattyúkat arra tervezték, hogy a hulladékot finom hígtrágyává őröljék. Ezek az őrlőszivattyúk öntöttvas konstrukcióval rendelkeznek, amely nagy szilárdságot, kopásállóságot és rezgéscsillapítást kínál, valamint porszórt epoxi felületet biztosít a koptató folyadékokkal szembeni ellenállás érdekében. Edzett rozsdamentes acél vágóval is ellátva, ollós vágószerkezettel, amely kiküszöböli az anyag megkötésének és kötéllelésének esélyét a vágóélek körül. Ezenkívül ezeknek a szivattyúknak az olajjal töltött motorja hővédelemmel van ellátva, külső hűtőbordákkal együtt, az egyenletes hőelvezetési sebesség és a túlmelegedési körülmények elleni védelem érdekében. Válasszon a Zoeller darálószivattyúk széles választékából, amelyek sárgaréz, műanyag és bronz járókerék anyagból kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
AE810146Labda13.815.513.21312.3€8,958.91
B840-00064310.8Felső és alsó labda4245373022€4,359.48
BE8404417.2Labda4245363023€4,962.97
BJ8404412.3Labda4245363023€4,402.27
B840-0008445.5Labda4245363023€4,359.48
B820-00044613.7Labda4646464336€3,308.40
C820-00114613.7Labda4646464336€3,430.94
ZOELLER -

Daráló szivattyú rendszerek

StílusModellGPM víz @ 40 Ft. a fejeerősítőkÁtmérőGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A922-00084217.28 1 / 8 "4536302316€15,353.42
ajánlatkérés
B923-00064217.28 1 / 8 "4536302316€16,127.22
C923-00054217.28 1 / 8 "4536302316€9,124.02
D922-00054613.78"4646433627€9,341.64
ZOELLER -

Daráló szivattyú rendszer 1/2 HP 115V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
915-0005AA8TJC€2,830.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?