BALDOR MOTOR Lemosó fékmotorok, háromfázisú, teljesen zárt


Szűrő
Bázis: RG , Osztály: F , Ház típusa: TENV , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 56C , Teljes terhelésű erősítők: 3-2.9/1.45 , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 55 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: C-arc, lábra szerelve , Pólusok száma: 04 , Teljes hossz: 16.31 " , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5/8 "" , Hővédelem: Automatikus , Súly: 50 font.
StílusModellFáziserősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr (ÁFA nélkül)
A
CEWDBM3615T
313.9-13.4/6.752.2 LB-FT78D175087 ° C3642M€13,144.11
A
CEWDBM3611T
39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 ° C3631M€10,880.61
B
CEWDBM3538
31.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M€7,321.22
B
CEWDBM3542
32.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 ° C3517M€7,911.61
B
CEWDBM3546T
33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 ° C3524M€7,962.75
B
CEWDBM3554T
34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 ° C3533M€8,836.60
A
CEWDBM3558T
36-5.8/2.923.9 LB-FT73A175574 ° C3530M€8,992.21
B
CEWDBM3546
3 tel-------€8,120.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?