ZOELLER E840 őrlőszivattyú automatikus tolató 2 HP 230V | AD7YQU 4HEW7

ZOELLER E840 darálószivattyú automatikus irányváltó 2 LE 230V

Raktáron
Tétel: AD7YQU Típus: E840Kereszthivatkozás: 4HEW7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,962.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú
erősítők17.2
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő8 1 / 8 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje45
GPM víz @ 100 Ft. a feje3
GPM víz @ 15 Ft. a feje45
GPM víz @ 20 Ft. a feje45
GPM víz @ 25 Ft. a feje45
GPM víz @ 30 Ft. a feje44
GPM víz @ 40 Ft. a feje42
GPM víz @ 5 Ft. a feje45
GPM víz @ 50 Ft. a feje36
GPM víz @ 60 Ft. a feje30
GPM víz @ 70 Ft. a feje23
GPM víz @ 80 Ft. a feje16
GPM víz @ 90 Ft. a feje10
Magasság24 7 / 32 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Járókerék anyagaBronz
Max. Fej104 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 F
Motor fordulatszám3450
motor típusaCPCR
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaSS
TengelytömítésSzén / kerámia
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusAutomatikus tolatás
Feszültség230
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.42
Hajó magassága (cm)66.55
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeÁr
ZOELLER 840-0006 daráló szivattyú 2 LE 230V 3 fázis | AA8TJB 19T428 840-00064310.8Felső és alsó labda4245373022€4,359.48
ZOELLER 820-0011 darálószivattyú, automatikus 2 HP 230V | AD7YQR 4HEW5 820-00114613.7Labda4646464336€3,430.94
ZOELLER J840 darálószivattyú automatikus tolató 2HP 200-208V | AD7YQV 4HEW8 J8404412.3Labda4245363023€4,402.27
ZOELLER E810 darálórendszer Simplex 1 LE 230V | AD7YQZ 4HEX3 E810146Labda13.815.513.21312.3€8,958.91
ZOELLER 840-0008 Csiszolószivattyú hátramenet 460V | AE9FVP 6JGW9 840-0008445.5Labda4245363023€4,359.48
ZOELLER 820-0004 darálószivattyú 230V | AE9FVQ 6JGX0 820-00044613.7Labda4646464336€3,308.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER E840 darálószivattyú automatikus irányváltó 2 LE 230V
€4,962.97 /Mértékegység