ZOELLER Daráló szivattyúk


Szűrő
Alapanyag: Öntöttvas , vezeték hossza: 20 láb. , Ház anyaga: Öntöttvas , Kapcsoló típusa: Integrál , Garancia: 1 év
StílusModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A
E810
146Labda13.815.513.21312.3€8,958.91
B
840-0006
4310.8Felső és alsó labda4245373022€4,359.48
B
E840
4417.2Labda4245363023€4,962.97
B
J840
4412.3Labda4245363023€4,402.27
B
840-0008
445.5Labda4245363023€4,359.48
B
820-0004
4613.7Labda4646464336€3,308.40
C
820-0011
4613.7Labda4646464336€3,430.94

Daráló szivattyúk

A Zoeller Shark sorozatú darálószivattyúkat arra tervezték, hogy a hulladékot finom hígtrágyává őröljék. Ezek az őrlőszivattyúk öntöttvas konstrukcióval rendelkeznek, amely nagy szilárdságot, kopásállóságot és rezgéscsillapítást kínál, valamint porszórt epoxi felületet biztosít a koptató folyadékokkal szembeni ellenállás érdekében. Edzett rozsdamentes acél vágóval is ellátva, ollós vágószerkezettel, amely kiküszöböli az anyag megkötésének és kötéllelésének esélyét a vágóélek körül. Ezenkívül ezeknek a szivattyúknak az olajjal töltött motorja hővédelemmel van ellátva, külső hűtőbordákkal együtt, az egyenletes hőelvezetési sebesség és a túlmelegedési körülmények elleni védelem érdekében. Válasszon a Zoeller darálószivattyúk széles választékából, amelyek sárgaréz, műanyag és bronz járókerék anyagból kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?