ZOELLER 922-0008 Darálócsomag Simplex 2 LE 230V | AD7YQY 4HEX2

ZOELLER 922-0008 Darálócsomag Simplex 2 LE 230V

Tétel: AD7YQY Modell: 922-0008Kereszthivatkozás: 4HEX2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,353.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú rendszer
erősítők17.2
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő8 1 / 8 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje45
GPM víz @ 100 Ft. a feje3
GPM víz @ 15 Ft. a feje45
GPM víz @ 20 Ft. a feje45
GPM víz @ 25 Ft. a feje45
GPM víz @ 30 Ft. a feje44
GPM víz @ 40 Ft. a feje42
GPM víz @ 5 Ft. a feje45
GPM víz @ 50 Ft. a feje36
GPM víz @ 60 Ft. a feje30
GPM víz @ 70 Ft. a feje23
GPM víz @ 80 Ft. a feje16
GPM víz @ 90 Ft. a feje10
Magasság24 7 / 32 "
HP2
Járókerék anyagaBronz
Max. Fej104 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 F
Motor fordulatszám3450
motor típusaCPCR
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaSS
TengelytömítésSzén / kerámia
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusSzimplex
Feszültség230
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 183.7
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 40 Ft. a fejeerősítőkÁtmérőGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeÁr
ZOELLER 922-0005 Darálócsomag Simplex 2 LE 230V | AD7YQT 4HEW6 922-00054613.78"4646433627€9,341.64
ZOELLER 923-0005 Darálócsomag Simplex 2 LE 230V | AD7YQW 4HEW9 923-00054217.28 1 / 8 "4536302316€9,124.02
ZOELLER 923-0006 Darálórendszer Duplex 2 LE 230V | AD7YQX 4HEX1 923-00064217.28 1 / 8 "4536302316€16,127.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 922-0008 Darálócsomag Simplex 2 LE 230V
€15,353.41 /Mértékegység