ZOELLER E810 darálórendszer Simplex 1 LE 230V | AD7YQZ 4HEX3

ZOELLER E810 Simplex darálórendszer 1 LE 230V

Raktáron
Tétel: AD7YQZ Típus: E810Kereszthivatkozás: 4HEX3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,958.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú
erősítők6
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő8 3 / 8 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje15.2
GPM víz @ 100 Ft. a feje11
GPM víz @ 110 Ft. a feje10.5
GPM víz @ 120 Ft. a feje10
GPM víz @ 130 Ft. a feje9.5
GPM víz @ 140 Ft. a feje9
GPM víz @ 15 Ft. a feje14.8
GPM víz @ 20 Ft. a feje15
GPM víz @ 25 Ft. a feje14.5
GPM víz @ 30 Ft. a feje14
GPM víz @ 40 Ft. a feje13.8
GPM víz @ 5 Ft. a feje15.5
GPM víz @ 50 Ft. a feje13.2
GPM víz @ 60 Ft. a feje13
GPM víz @ 70 Ft. a feje12.3
GPM víz @ 80 Ft. a feje12
GPM víz @ 90 Ft. a feje11.6
Magasság22.375 "
HP1
Járókerék anyagaBronz
Max. Fej140 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 F
Motor fordulatszám1725
motor típusaCPCR
Fázis1
RPM1725
Tengely anyagaSS
TengelytömítésSzén / kerámia
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusPozitív elmozdulás
Feszültség230
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.69
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeÁr
ZOELLER 840-0006 daráló szivattyú 2 LE 230V 3 fázis | AA8TJB 19T428 840-00064310.8Felső és alsó labda4245373022€4,359.48
ZOELLER 820-0011 darálószivattyú, automatikus 2 HP 230V | AD7YQR 4HEW5 820-00114613.7Labda4646464336€3,430.94
ZOELLER E840 őrlőszivattyú automatikus tolató 2 HP 230V | AD7YQU 4HEW7 E8404417.2Labda4245363023€4,962.97
ZOELLER J840 darálószivattyú automatikus tolató 2HP 200-208V | AD7YQV 4HEW8 J8404412.3Labda4245363023€4,402.27
ZOELLER 840-0008 Csiszolószivattyú hátramenet 460V | AE9FVP 6JGW9 840-0008445.5Labda4245363023€4,359.48
ZOELLER 820-0004 darálószivattyú 230V | AE9FVQ 6JGX0 820-00044613.7Labda4646464336€3,308.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER E810 Simplex darálórendszer 1 LE 230V
€8,958.91 /Mértékegység